Motion
5115JSC09A DESTORNILLADOR CONV DS =2.000

Falk (RRX)
5115JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840057
No. Fabricante 5115JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
Precio6,227.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5115JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.1250 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840057
No. Fabricante 5115JSC09A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
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
Precio6,227.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Dimensiones de la carcasa
    10.36 x 6.6 x 11.86 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.86 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.36 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • RPM máximas de salida
    1778 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    1-15/16 pulg.
  • Relación nominal
    9:1
  • Peso
    208.00 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5115JSC09A - 2
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5115JSC
  • UPC_NO
    782934635380

Descripción general

Descripción del fabricante
5115JSC09A DESTORNILLADOR CONV DS=2.000

También puede gustarle