Motion
5115JSC25A DESTORNILLADOR CONV DS =2.437

Falk (RRX)
5115JSC25A SCREW CONV DRIVE DS =2.437

0793908 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 25:1 relación, 1.1250 pulg. Tamaño del eje de entrada, tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840066
No. Fabricante 5115JSC25A SCREW CONV DRIVE DS =2.437
Precio5,189.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5115JSC25A SCREW CONV DRIVE DS =2.437

0793908 Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5115, 25:1 relación, 1.1250 pulg. Tamaño del eje de entrada, tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #04840066
No. Fabricante 5115JSC25A SCREW CONV DRIVE DS =2.437
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
Precio5,189.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5115
  • Dimensiones de la carcasa
    10.36 x 6.6 x 11.86 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.86 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.36 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.6 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5115
  • RPM máximas de salida
    1741 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    1-15/16 pulg.
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    208.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5115JSC25A
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Serie
    JSC
  • UPC_NO
    782934635472

Descripción general

Descripción del fabricante
5115JSC25A DESTORNILLADOR CONV DS=2.437

You May Also Like