Motion
5203J25A PROTECH DE TRANSMISIÓN BÁSICA S EALS

Falk (RRX)
5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 25:1 relación, 1.3750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840069
No. Fabricante 5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS
Precio6,257.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5203, 25:1 relación, 1.3750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840069
No. Fabricante 5203J25A BASIC DRIVE PROTECH S EALS
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
Su precio$6,257.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5203
  • Dimensiones de la carcasa
    11.64 x 6.4 x 14.89 pulg.
  • Altura de la carcasa
    14.89 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    135.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    Accionamiento básico 5203J25A con sellos Protech
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5203J
  • UPC_NO
    782934269257

Descripción general

Descripción del fabricante
5203J25A SELLOS PROTECH DE ACCIONAMIENTO BÁSICO

You May Also Like