Motion
5207J14A con sellos Protech

Falk (RRX)
5207J14A w/Protech Seals

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 14:1 relación, 1.5000 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840071
No. Fabricante 5207J14A w/Protech Seals
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5207J14A w/Protech Seals

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 14:1 relación, 1.5000 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840071
No. Fabricante 5207J14A w/Protech Seals
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5207
  • Dimensiones de la carcasa
    13.85 x 7.36 x 17.92 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.92 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.85 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.36 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5207
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    220.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5207J14A con sellos Protech
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5207J
  • UPC_NO
    782934269264

Descripción general

Descripción del fabricante
5207J14A SELLOS PROTECH DE ACCIONAMIENTO BÁSICO

También puede gustarle