Motion
5215J25A con sellos Protech

Falk (RRX)
5215J25A w/Protech Seals

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 25:1 relación, 1.8750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840075
No. Fabricante 5215J25A w/Protech Seals
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5215J25A w/Protech Seals

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5215, 25:1 relación, 1.8750 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840075
No. Fabricante 5215J25A w/Protech Seals
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5215
  • Dimensiones de la carcasa
    15 x 8.68 x 19.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.63 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    15 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.68 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Peso
    300.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5215J25A con sellos Protech
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5215J
  • UPC_NO
    782934269295

Descripción general

Descripción del fabricante
5215J25A SELLOS PROTECH DE ACCIONAMIENTO BÁSICO

También puede gustarle