Motion
5315J14A Variador básico

Falk (RRX)
5315J14A Basic Drive

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 14:1 relación, 2.2500 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840081
No. Fabricante 5315J14A Basic Drive
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5315J14A Basic Drive

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5315, 14:1 relación, 2.2500 pulg. Tamaño del eje de entrada
Artículo MI #04840081
No. Fabricante 5315J14A Basic Drive
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5315
  • Dimensiones de la carcasa
    17.12 x 9.97 x 22.46 pulg.
  • Altura de la carcasa
    22.46 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.97 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    14:1
  • Peso
    450.00 lb

Detalles

  • Relación real
    14:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5315J14A Variador básico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5315J
  • UPC_NO
    782934269325

Descripción general

Descripción del fabricante
5315J14A SELLOS PROTECH DE ACCIONAMIENTO BÁSICO

También puede gustarle