Motion
5407J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO

Falk (RRX)
5407J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794402 Falk
Artículo MI #04840088
No. Fabricante 5407J25A BASIC DRIVE
Precio25,138.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
5407J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794402 Falk
Artículo MI #04840088
No. Fabricante 5407J25A BASIC DRIVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25,138.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5407
  • Dimensiones de la carcasa
    17.76 x 8.3 x 23.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    23.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17.76 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.3 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5407
  • Relación nominal
    25
  • Relación
    25:1
  • Peso
    594 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Detalles adicionales
    Accionamiento de engranaje helicoidal paralelo montado en eje de tamaño 5407 con una 25:1 relación. Los cojinetes de rodillos cónicos de alta resistencia y los sellos de fluorocarbono purgables con grasa (FKM) de alta temperatura proporcionan la máxima protección en entornos extremos. Las unidades estándar montadas en eje (JR), transportador de tornillos (JSC) y montadas con brida (JF) se construyen a partir de una unidad básica (J)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    0794402
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934268991

Descripción general

Descripción del fabricante
5407J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO

También puede gustarle