Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5507
- Dimensiones de la carcasa21.32 x 10.74 x 29.1 pulg.
- Altura de la carcasa29.1 pulg.
- Longitud de la carcasa21.32 pulg.
- Ancho de la carcasa10.74 pulg.
- Tamaño de entrada2.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5507
- Relación nominal14:1
- Peso1288.65 lb
Detalles
- Relación real14:1
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5507J14A
- ReducciónDoble
- Serie5507J
- UPC_NO782934269035