Motion
507J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO

Falk (RRX)
507J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794408 Falk
Artículo MI #04840096
No. Fabricante 507J25A BASIC DRIVE
Precio62,719.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
507J25A BASIC DRIVE

Accionamiento de engranajes helicoidales paralelos montados en eje básico 0794408 Falk
Artículo MI #04840096
No. Fabricante 507J25A BASIC DRIVE
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
Precio62,719.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    21.32 x 10.74 x 29.1 pulg.
  • Altura de la carcasa
    29.1 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    21.32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.74 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5507
  • Relación nominal
    25
  • Relación
    25:1
  • Peso
    1288.65 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las transmisiones de engranajes Quadrive para montaje en eje están diseñadas para aplicaciones de trabajo áspero continuo y son las transmisiones para montaje en eje más rápidas y fáciles de instalar y retirar.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    782934269042

Descripción general

Descripción del fabricante
5507J25A ACCIONAMIENTO BÁSICO

También puede gustarle