Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno6.4375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo6.4375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5608J
- Tamaño mínimo del chavetero1-1/2 x 3/4 pulg.
- Peso102.60 lb
Details
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- UPC_NO782934020308
Descripción general
Descripción del fabricante
BU5608J CASQUILLO 6.437
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.