Motion
MM2110FC  140-210T TONELADAS EN TODAS LAS POSICIONES

Falk (RRX)
MM2110FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS

Reductor de velocidad Montaje completo del motor - Tamaño del reductor 2110F , Estructura 140T a 210T , Ancho total 15 in
Artículo MI #04840245
No. Fabricante MM2110FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS
Precio3,178.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
MM2110FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS

Reductor de velocidad Montaje completo del motor - Tamaño del reductor 2110F , Estructura 140T a 210T , Ancho total 15 in
Artículo MI #04840245
No. Fabricante MM2110FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS
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
Precio3,178.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    2110F
  • Ancho total de la base del motor
    15 pulg.
  • Base del motor al centro de salida
    De 18.52 a 22.12 pulg.
  • Tamaños de estructura NEMA
    140T a 210T
  • Peso
    68.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente de montaje
    Montaje completo del motor
  • Configuración de montaje
    Lateral, superior
  • Tipo de producto
    Montajes del motor reductor de velocidad
  • UPC_NO
    782934016356

Descripción general

Descripción del fabricante
MM2110FC 140-210T TONELADAS EN TODAS LAS POSICIONES

También puede gustarle