Motion
4769117

FALK
4769117

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.361:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., montaje en base, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04840553
No. Fabricante 4769117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
4769117

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 4.361:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., montaje en base, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04840553
No. Fabricante 4769117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.43 x 5.9 x 5.79 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.79 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.43 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.9 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    03
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 777.780 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    576 pulg-lbs a 500 rpm
  • Relación
    4.361:1
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    6.570 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934333965

Descripción general

Descripción del fabricante
03UCBN2B4.5 A B ULTRAMITE 4.361:1