Motion
05UWAJ3AB265N ULTRAMITE

FALK
05UWAJ3AB265N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 262.6:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 5/8 pulg., salida hueca
Artículo MI #04840883
No. Fabricante 05UWAJ3AB265N ULTRAMITE
Precio6,967.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
05UWAJ3AB265N ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 262.6:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, entrada de 5/8 pulg., salida hueca
Artículo MI #04840883
No. Fabricante 05UWAJ3AB265N ULTRAMITE
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
Precio6,967.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    05
  • Par de salida máximo
    3310 pulg-lbs a 250 rpm
  • Relación
    262.6:1
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940558
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    0.970 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1670 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    05UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934194238

Descripción general

Descripción del fabricante
05UWAJ3AB265N ULTRAMITE 262.6:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"