Motion
06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE

Falk (RRX)
06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 47.32:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #04841223
No. Fabricante 06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE
Precio7,674.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 47.32:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #04841223
No. Fabricante 06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE
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
Precio7,674.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    06
  • Par de salida máximo
    7520 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    47.32:1
  • Peso
    136.80 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940559
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.140 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Unidad básica
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1730 a 180 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    06UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934194924

Descripción general

Descripción del fabricante
06UWAJ2AB45.A B ULTRAMITE 47.32:1

También puede gustarle