Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricante06
- Par de salida máximo7330 pulg-lbs a 250 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación169.8:1
- Peso158.40 lb
Details
- Kit de base compatible1940559
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricante sintético estándar
- Potencia de entrada máxima2.720 hp a 3500 rpm
- MontajeUnidad básica
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1730 a 180 RPM lbf
- ReducciónTriple
- Serie06UW
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934195631
Descripción general
Descripción del fabricante
06UWAJ3AB160A A ULTRAMITE 169.8:1