Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa18.19 x 9.06 x 13.43 pulg.
- Altura de la carcasa13.4300 pulg.
- Longitud de la carcasa18.1900 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0600 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante08
- RPM máximas de salidaEntrada de 31.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo23900 pulg-lbs a 870 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC, 145TC
- Tamaño de salida2.3750 pulg.
- Relación107.1:1
- Factor de servicio3.24
- Peso398.40 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada2.0000 CV
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Potencia de entrada máxima13.000 hp a 3500 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- RPM de salida16 rpm
- Par de salida7549
- Tipo de salidaEje hueco
- Capacidad de carga suspendida4832 lbf
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934202971
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.