Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa20.27 x 11.42 x 16.54 pulg.
- Altura de la carcasa16.5400 pulg.
- Longitud de la carcasa20.2700 pulg.
- Ancho de la carcasa11.4200 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante09
- RPM máximas de salidaEntrada de 70.000 a 3500 rpm
- Par de salida máximo33400 pulg-lbs a 870 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC324TC, 326TC
- Tamaño de salida2.7500 pulg.
- Relación49.87:1
- Peso497.90 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoHelical
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Potencia de entrada máxima38.700 hp a 3500 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónTriple
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934203862
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.