Motion
09UCFN4B280A B ULTRAMITE

Falk (RRX)
09UCFN4B280A B ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción cuádruple, 300.2:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841884
No. Fabricante 09UCFN4B280A B ULTRAMITE
Precio18,856.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UCFN4B280A B ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Reducción cuádruple, 300.2:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., montaje en brida, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04841884
No. Fabricante 09UCFN4B280A B ULTRAMITE
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
Precio18,856.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    26.47 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 12.500 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    25311 pulg-lbs a 870 rpm
  • Relación
    300.2:1
  • Peso
    308.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    4.930 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Cuádruple
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934333101

Descripción general

Descripción del fabricante
09UCFN4B280 A B ULTRAMITE 300.18:1

También puede gustarle