Motion
09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE

Falk (RRX)
09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 12.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #04841919
No. Fabricante 09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE
Precio28,442.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 12.3:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #04841919
No. Fabricante 09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE
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
Precio28,442.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • Par de salida máximo
    37700 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación
    12.3:1
  • Peso
    520.00 lb

Detalles

  • Kit de base compatible
    1940569
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    74.700 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7790 a 32 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    09UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934199387

Descripción general

Descripción del fabricante
09UWBJ2AB12.A G ULTRAMITE 12.30:1

También puede gustarle