Motion
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

Falk (RRX)
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 146.2:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #04841933
No. Fabricante 09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE
Precio28,646.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 146.2:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida hueca
Artículo MI #04841933
No. Fabricante 09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE
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
Precio28,646.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • Par de salida máximo
    54700 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación
    146.2:1
  • Peso
    520.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    16.500 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7790 a 32 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    09UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934200380

Descripción general

Descripción del fabricante
09UWBJ2AB140A E ULTRAMITE 146.2:1