Motion
ULTRAMITE DE 09UWBJ2AB8.0A G

Falk (RRX)
09UWBJ2AB8.0A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 7.973:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #04842019
No. Fabricante 09UWBJ2AB8.0A G ULTRAMITE
Price$28,442.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
09UWBJ2AB8.0A G ULTRAMITE

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 7.973:1 Relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #04842019
No. Fabricante 09UWBJ2AB8.0A G ULTRAMITE
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
Price$28,442.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    09
  • Par de salida máximo
    33000 pulg-lbs a 250 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    320TC
  • Relación
    7.973:1
  • Peso
    520.00 lb

Details

  • Kit de base compatible
    1940569
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricante sintético estándar
  • Potencia de entrada máxima
    93.900 hp a 3500 rpm
  • Montaje
    Montaje en base
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7790 a 32 RPM lbf
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    09UW
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934199301

Descripción general

Descripción del fabricante
09UWBJ2AB8.0A G ULTRAMITE 7.973:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo