Motion
1010G32 CPLG ESPACIADOR RSB = 3.500

Falk (RRX)
1010G32 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1010, en bruto, Perno expuesto, 4.5600 pulg. OD
Artículo MI #04842187
No. Fabricante 1010G32 SPACER CPLG RSB BE=3.500
Precio2,662.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1010G32 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1010, en bruto, Perno expuesto, 4.5600 pulg. OD
Artículo MI #04842187
No. Fabricante 1010G32 SPACER CPLG RSB BE=3.500
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
Precio2,662.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Distancia entre ejes
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    4.5600 pulg.
  • Peso
    27.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0775244
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G32
  • Material de la manga
    Acero
  • UPC_NO
    782934028588

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G32 CPLG ESPACIADOR RSB = 3.500

También puede gustarle