Motion
1015G FLEX HUB 1.9375 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1015G FLEX HUB 1.9375 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1015, 1.936 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04842214
No. Fabricante 1015G FLEX HUB 1.9375 NON-STK
Price$395.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1015G FLEX HUB 1.9375 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1015, 1.936 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04842214
No. Fabricante 1015G FLEX HUB 1.9375 NON-STK
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
Su precio$395.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.936 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1015
  • Diámetro del cubo
    3.4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Peso
    5.25 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0788528
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    20790 pulg.
  • UPC_NO
    782934151187

Descripción general

Descripción del fabricante
1015G BUJE FLEXIBLE 1.9375 NO APILADO 1/2 X 1/4