Motion
1015G10 ACOPLAMIENTO RSB

FALK
1015G10 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1015, Acciones rugosas, Perno cubierto, Full Flex, 6.0000 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud
Artículo MI #04842221
No. Fabricante 1015G10 COUPLING RSB
Precio1,298.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1015G10 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1015, Acciones rugosas, Perno cubierto, Full Flex, 6.0000 pulg. OD, 4.0000 pulg. Longitud
Artículo MI #04842221
No. Fabricante 1015G10 COUPLING RSB
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
Su precio$1,298.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1015
  • Diámetro del cubo
    3.4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9400 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Manga exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    18.71 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    33 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0775213
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G10
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    20790 pulg.
  • UPC_NO
    782934242465

Descripción general

Descripción del fabricante
1015G10 ACOPLAMIENTO RSB

You May Also Like