Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento4.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1015
- Diámetro del cubo3.4 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9400 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Manga exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Peso21.46 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM33 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricante0774658
- RPM Máx.6500 rpm
- Características de rendimientoAcoplamiento flotante de extremo limitado, orificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG20
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par20790 pulg.
- UPC_NO782934242236
Descripción general
Descripción del fabricante
1015G20 ACOPLAMIENTO RSB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.