Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento4.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1015
- Diámetro del cubo3.4 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9400 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Máx. desalineación paralela0.034 pulg.
- Orificio mín. Diámetro1.6235 pulg.
- Manga exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Caballos de fuerza a 100 RPM33 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricanteEV00218
- RPM Máx.9750 rpm
- Características de rendimientoAcoplamiento flotante de extremo limitado, holgura baja, orificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG20
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par20790 pulg.
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.