Motion
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Falk (RRX)
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1020, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 7.0000 in OD, 5.0000 in Longitud
Artículo MI #04842477
No. Fabricante 1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1020, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 7.0000 in OD, 5.0000 in Longitud
Artículo MI #04842477
No. Fabricante 1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    5.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg., 5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4400 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.04 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    1.8735 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    60 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00376
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    37800 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G20 CPLG 1.8735 X 2.435

También puede gustarle