Motion
1020GC FLEX HUB #1 RSB

Falk (RRX)
1020GC FLEX HUB #1 RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, de 1 a 2-7/8 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #04842565
No. Fabricante 1020GC FLEX HUB #1 RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1020GC FLEX HUB #1 RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, de 1 a 2-7/8 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #04842565
No. Fabricante 1020GC FLEX HUB #1 RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1 a 2-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    5.2 pulg.
  • Peso
    20.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    1235114
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934110634

Descripción general

Descripción del fabricante
1020GC FLEX HUB #1 RSB

You May Also Like