Motion
1020T HUB RSB LARGO

Falk (RRX)
1020T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04842576
No. Fabricante 1020T HUB RSB LONG
Precio751.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1020T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04842576
No. Fabricante 1020T HUB RSB LONG
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
Precio751.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1020
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Peso
    4.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007798
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934007798

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T HUB RSB LARGO

También puede gustarle