Motion
1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750

Falk (RRX)
1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 3.8281 in Cplg OD, 3.8858 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04842598
No. Fabricante 1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1020 Código de tamaño de acoplamiento, 3.8281 in Cplg OD, 3.8858 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04842598
No. Fabricante 1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    3.8858 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Longitud total de la cobertura
    2.62 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.56 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 0.0938 (Hub 1) pulg., 3/16 x 0.0938 (Hub 2) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.88 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.21 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8281 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES00031
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934279805

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T10 CPLG 0.8750 X 0.8750

You May Also Like