Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3.8858 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1020
- Longitud total de la cobertura2.62 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.56 pulg.
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Desalineación axial máxima0.21 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.012 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.8281 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Peso4.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.73 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteES00001
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par460 pulg.
- UPC_NO782934269141
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.