Motion
1020T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

Falk (RRX)
1020T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04842672
No. Fabricante 1020T31/35 SPACER HUB CL=3.344
Precio206.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1020T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1020 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04842672
No. Fabricante 1020T31/35 SPACER HUB CL=3.344
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
Precio206.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.56 (T35-T-Hub) pulg., 2.06 (T31) pulg., 2.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.82 (T31) pulg., 3.82 (T35) pulg.
  • Peso
    2.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934006111

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

También puede gustarle