Motion
1025G FLEX HUB MMTR 610,810

Falk (RRX)
1025G FLEX HUB MMTR 610,810

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 2.781 a 3-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04842717
No. Fabricante 1025G FLEX HUB MMTR 610,810
Precio2,604.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1025G FLEX HUB MMTR 610,810

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 2.781 a 3-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04842717
No. Fabricante 1025G FLEX HUB MMTR 610,810
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
Precio2,604.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2.781 a 3-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg., 6.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    610, 810
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    32.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204054
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934032165

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G FLEX HUB MMTR 610,810

También puede gustarle