Motion
1025G20 ACOPLAMIENTO RSB

Falk (RRX)
1025G20 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1025, Stock rugoso, Perno expuesto, Full Flex, 8.3800 pulg. OD, 6.2500 pulg. Longitud
Artículo MI #04842720
No. Fabricante 1025G20 COUPLING RSB
Precio2,013.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1025G20 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1025, Stock rugoso, Perno expuesto, Full Flex, 8.3800 pulg. OD, 6.2500 pulg. Longitud
Artículo MI #04842720
No. Fabricante 1025G20 COUPLING RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,013.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0300 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Manga exterior Diámetro  
    8.3800 pulg.
  • Peso
    61.69 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    105 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0774662
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934242274

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G20 ACOPLAMIENTO RSB

También puede gustarle