Motion
1025G51 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

Falk (RRX)
1025G51 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1025, Acciones rugosas, Perno cubierto, Flex-Rigid, 6.1200 in Longitud
Artículo MI #04842976
No. Fabricante 1025G51 RIGID COUPLING RSB
Precio2,327.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1025G51 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1025, Acciones rugosas, Perno cubierto, Flex-Rigid, 6.1200 in Longitud
Artículo MI #04842976
No. Fabricante 1025G51 RIGID COUPLING RSB
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
Precio2,327.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    6.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    99.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    105 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0775218
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G51
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934242519

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G51 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

También puede gustarle