Especificaciones
Dimensions
- Diámetro internoDe 1-1/4 a 3-5/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1025
- Diámetro del cubo5.14 pulg.
- Longitud a través del orificio3.03 pulg.
- Diámetro exterior del manguito6.44 pulg.
- Peso33.12 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de catálogo del fabricante1237409
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934137839
- RPM Máx.3300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieGC
- Capacidad de par66150 pulg.
- UPC_NO782934137839
Descripción general
Descripción del fabricante
1025GC FLEX HUB #1 RSB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.