Motion
1025GC FLEX HUB #2 RSB

FALK
1025GC FLEX HUB #2 RSB

Buje de acoplamiento Lifelign Gear - 1025, 1-1/4 a 3-5/8 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #04843001
No. Fabricante 1025GC FLEX HUB #2 RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025GC FLEX HUB #2 RSB

Buje de acoplamiento Lifelign Gear - 1025, 1-1/4 a 3-5/8 pulg., orificio de material rugoso, totalmente flexible
Artículo MI #04843001
No. Fabricante 1025GC FLEX HUB #2 RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 3-5/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    6.44 pulg.
  • Peso
    34.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    1237410
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934137846
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934137846

Descripción general

Descripción del fabricante
1025GC FLEX HUB #2 RSB

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good