Motion
1030G10 ACOPLAMIENTO RSB

FALK
1030G10 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Acciones rugosas, Perno cubierto, Full Flex, 9.4400 pulg. OD, 7.3700 pulg. Longitud
Artículo MI #04843014
No. Fabricante 1030G10 COUPLING RSB
Precio2,759.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G10 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Acciones rugosas, Perno cubierto, Full Flex, 9.4400 pulg. OD, 7.3700 pulg. Longitud
Artículo MI #04843014
No. Fabricante 1030G10 COUPLING RSB
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
Su precio$2,759.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.3700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4400 pulg.
  • Peso
    81.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Cubierta
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    170 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0775219
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G10
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934242526

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G10 ACOPLAMIENTO RSB

También puede gustarle