Motion
1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121

FALK
1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1030, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 9.4400 in OD, 7.3700 in Longitud
Artículo MI #04843134
No. Fabricante 1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1030, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 9.4400 in OD, 7.3700 in Longitud
Artículo MI #04843134
No. Fabricante 1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.3700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.06 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    4.1215 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4400 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    170 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00814
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    107100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G20 CPLG 4.1215 X 4.121

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"