Motion
1030G52 CPLG HRB X HRB

FALK
1030G52 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.4400 in OD, 7.2400 in Longitud
Artículo MI #04843169
No. Fabricante 1030G52 CPLG HRB X HRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G52 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.4400 in OD, 7.2400 in Longitud
Artículo MI #04843169
No. Fabricante 1030G52 CPLG HRB X HRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.2400 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Distancia entre ejes
    11 (cubo flexible en eje flotante) in, 7.44 (cubo rígido en eje flotante) in
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4600 pulg., 3.5900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.75 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4400 pulg.
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    170 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00983
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G52
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    107100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G52 CPLG HRB X HRB
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good