Motion
1030GC CONJUNTO DE MANGUITO

FALK
1030GC SLEEVE ASSY

Vaina de acoplamiento continuo Lifelign - GC, 1030, 7.5000 pulg. OD, acero
Artículo MI #04843176
No. Fabricante 1030GC SLEEVE ASSY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030GC SLEEVE ASSY

Vaina de acoplamiento continuo Lifelign - GC, 1030, 7.5000 pulg. OD, acero
Artículo MI #04843176
No. Fabricante 1030GC SLEEVE ASSY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Manga exterior Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Peso
    11.30 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0785196
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934137761
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Capacidad de par
    107100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1030GC CONJUNTO DE MANGUITO