Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento3.8858 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1030
- Longitud total de la cobertura2.69 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.94 pulg.
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.012 pulg.
- Diámetro exterior4.1600 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Peso6.31 lb
Details
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.09 CV
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricante0707070
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par1320 pulg.
- UPC_NO782934010354
Descripción general
Descripción del fabricante
1030T10 ACOPLAMIENTO RSB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.