Motion
1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250

FALK
1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250

Acoplamiento de rejilla espaciadora completa - Acabado con chavetero, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, 4.1600 in Cplg OD, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04843293
No. Fabricante 1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250

Acoplamiento de rejilla espaciadora completa - Acabado con chavetero, 1030 Código de tamaño de acoplamiento, 4.1600 in Cplg OD, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04843293
No. Fabricante 1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Longitud total de la cobertura
    2.69 pulg.
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.34 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 (Hub 2) pulg., 5/16 x 0.1563 (Hub 1) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.62 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.198 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1600 pulg.
  • Peso
    11.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Espaciador completo
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01839
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934297885

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T31 CPLG BE=3.500 1.3750 X 1.6250

También puede gustarle