Motion
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 4.052 a 4.559 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04843489
No. Fabricante 1035G FLEX HUB MMTR 616,816
Precio3,337.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

Buje de acoplamiento de engranajes - 1035, 4.052 a 4.559 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04843489
No. Fabricante 1035G FLEX HUB MMTR 616,816
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
Precio3,337.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 4.052 a 4.559 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8.43 pulg., 8.63 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.19 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    616, 816
  • Diámetro exterior del manguito
    11 pulg.
  • Peso
    70.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204057
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934032196

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G FLEX HUB MMTR 616,816

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"