Motion
1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935

FALK
1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1035, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 11.0000 in OD, 8.6300 in Longitud
Artículo MI #04843505
No. Fabricante 1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1035, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 11.0000 in OD, 8.6300 in Longitud
Artículo MI #04843505
No. Fabricante 1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    8.6300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg., 7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.1900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.072 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    3.3725 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    95.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    260 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00837
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    163800 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G20 CPLG 3.3725 X 3.935

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno