Motion
1035G52 CPLG HRB X HRB

FALK
1035G52 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1035, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4300 in Longitud
Artículo MI #04843559
No. Fabricante 1035G52 CPLG HRB X HRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G52 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1035, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 11.0000 in OD, 8.4300 in Longitud
Artículo MI #04843559
No. Fabricante 1035G52 CPLG HRB X HRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    8.4300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Distancia entre ejes
    12-3/4 (cubo flexible en eje flotante) in, 8.62 (cubo rígido en eje flotante) in
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0200 pulg., 4.19000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.75 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Características de diseño
    Acoplamiento del eje flotante
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    260 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00999
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G52
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    163800 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G52 CPLG HRB X HRB