Motion
1035G52 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

FALK
1035G52 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1035, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 8.4300 in Longitud
Artículo MI #04843560
No. Fabricante 1035G52 RIGID COUPLING RSB
Precio3,299.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1035G52 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1035, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 8.4300 in Longitud
Artículo MI #04843560
No. Fabricante 1035G52 RIGID COUPLING RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,299.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    8.4300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1035
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    240.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    260 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0774667
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G52
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    163800 pulg.
  • UPC_NO
    782934242328

Descripción general

Descripción del fabricante
1035G52 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno