Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 2 a 4-7/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8.63 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1035
- Diámetro del cubo7 pulg.
- Longitud a través del orificio4.19 pulg.
- Diámetro exterior del manguito8-1/2 pulg.
- Peso84.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleFlexibilidad total
- Número de catálogo del fabricante0358876
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934137631
- RPM Máx.2600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieGC
- Capacidad de par163800 pulg.
- UPC_NO782934137631
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.