Motion
1040G FLEX HUB 3.8750 SIN STK 1 x 1/2" KW

FALK
1040G FLEX HUB 3.8750 NON-STK 1 x 1/2"KW

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 3.8725 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04843571
No. Fabricante 1040G FLEX HUB 3.8750 NON-STK 1 x 1/2"KW
Precio1,503.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040G FLEX HUB 3.8750 NON-STK 1 x 1/2"KW

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 3.8725 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #04843571
No. Fabricante 1040G FLEX HUB 3.8750 NON-STK 1 x 1/2"KW
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
Precio1,503.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.8725 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Diámetro del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    47.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0788536
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    270900 pulg.
  • UPC_NO
    782934151262

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE FLEXIBLE 1040G 3.8750 SIN ATASCO 1 X 1/2 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno