Motion
1040G FLEX HUB MMTR 618,818

FALK
1040G FLEX HUB MMTR 618,818

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 4-3/8 a 5 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04843574
No. Fabricante 1040G FLEX HUB MMTR 618,818
Precio4,875.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040G FLEX HUB MMTR 618,818

Buje de acoplamiento de engranajes - 1040, 4-3/8 a 5 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04843574
No. Fabricante 1040G FLEX HUB MMTR 618,818
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
Precio4,875.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 4-3/8 a 5 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-3/4 pulg., 9.56 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Diámetro del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    618, 818
  • Diámetro exterior del manguito
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    115.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204058
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    270900 pulg.
  • UPC_NO
    782934032202

Descripción general

Descripción del fabricante
1040G FLEX HUB MMTR 618,818

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno